text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 R šířka přes ploché 13 mm délka 180 mm rovný


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Objednací číslo
Délka
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 88
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka 180
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 13
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 88
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 13
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 30
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 25.7
Výška hlavy otevřený konec (mm) 4.7
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 9
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Popis

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2111.130.001
EAN 4010886889183
UBB 500501918451
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2297116

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.