text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kombinovaný řáčnový klíč 7 R 10 10MM


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Objednací číslo
Délka
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 54
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka 160
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 10
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 54
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 10
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 23
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 21
Výška hlavy otevřený konec (mm) 4.1
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 7.7
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 12
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Popis

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2111.100.001
EAN 4010886889169
UBB 500501918113
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2297086

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.