text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Vozík na nářadí Gedore 1580


Korpus: Rozměry: V 930 x Š 625 x H 400 mm, Oboustranné kovové žaluzie pro zajištění celého vnitřního prostoru, Pracovní deska s odolnou ABS plastovou deskou, S madlem pro snadné tlačení, tahání a otáčení, Boční stěny s euro perforací 10 x 38 mm pro upevnění háčků a nářadí, Bezpečnost díky ochraně pat a všestranná ochrana proti nárazu pro lidi a životní

Objednací číslo G2000.662.755
Šířka 625
Výška 930
Hloubka 400
Ochrana povrchu Jiný
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 625
Výška 930
Hloubka 400
Ochrana povrchu Jiný
Materiál Ocel
Pracovní deska z materiálu Jiný
Počet zásuvek 4
S brzdou Ano
Se zásuvkami Ano
Značka Gedore

Popis

Korpus: Rozměry: V 930 x Š 625 x H 400 mm, Oboustranné kovové žaluzie pro zajištění celého vnitřního prostoru, Pracovní deska s odolnou ABS plastovou deskou, S madlem pro snadné tlačení, tahání a otáčení, Boční stěny s euro perforací 10 x 38 mm pro upevnění háčků a nářadí, Bezpečnost díky ochraně pat a všestranná ochrana proti nárazu pro lidi a životní prostředí, Ocelový plech, odolný proti korozi a poškrábání, práškově lakovaný, GEDORE modrá, Zásuvky: Centrální zamykání s cylindrickým zámkem, 4 široké zásuvky (š 480 x h 325 x v 45 mm), všechny zásuvky oboustranně výsuvné, 1 velkokapacitní úložný prostor ve dně, Vodicí lišty s kuličkovými ložisky, se středovými a koncovými západkami, Lze individuálně vybavit podélnými a příčnými přepážkami (lze objednat individuálně), Nosnost na zásuvku 20 kg, Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, GEDORE modrý, Podvozek GEDORE: 2 vysoce výkonná kola na válečkových ložiscích (pevná kolečka Ø 140 mm), 2 hladce jedoucí kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 100 mm), jedno s celkovou brzdou, lichoběžníková konstrukce náprav GEDORE zajišťuje hladký chod, manévrovatelnost a udržení stopy i při maximálním zatížení, Příslušenství: 8 podélných (LT) a 2 příčné dělicí příčky (QT) z pozinkovaného ocelového plechu, Volitelné příslušenství: Lze vybavit moduly nářadí GEDORE (1500 ES/1500 CT), Lze rozšířit podle potřeby pomocí přídavné truhly GEDORE č. 1430, Speciální barvy a provedení na vyžádání, Dodávka bez nářadí a příslušenství.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2000.662.755
EAN 4010886662755
UBB 240188090387
UNSPSC 24112401
Výrobní číslo položky 6627550
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.