text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Stahlwille Páková reverzibilní ráčna 532 1/2 palce 36 zubů reverzní páka


robustní a odolná reverzibilní ráčnas dlouhou rukojetí pro lepší přenos sílyvhodná pro nástrčné hlavice se čtyřhranem 1/2 „pravý/levý reverzibilní36zubový zámek nabízí bezpečné uchycení nástrčných hlavicnekomplikované vyjímání těsných šroubůergonomická 2komponentní rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou manipulacivyrobeno z chromové legované ocelichromováno

Objednací číslo G0435.002.532
Izolace Ne
Hmotnost 821
Průměr hlavice (mm) 41
Antimagnetický Ne
Délka 380
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 821
Průměr hlavice (mm) 41
Antimagnetický Ne
Délka 380
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 10
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Type 532 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF

Popis

robustní a odolná reverzibilní ráčnas dlouhou rukojetí pro lepší přenos sílyvhodná pro nástrčné hlavice se čtyřhranem 1/2 „pravý/levý reverzibilní36zubový zámek nabízí bezpečné uchycení nástrčných hlavicnekomplikované vyjímání těsných šroubůergonomická 2komponentní rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou manipulacivyrobeno z chromové legované ocelichromováno s odolností proti koroziDIN 3120/ISO 1174

Čísla materiálu

Objednací číslo G0435.002.532
EAN 4018754177837
UBB 500504176792
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 13121010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.