text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Stahlwille Reverzibilní ráčna 515 1/2 palce 60 zubů přepínací kotouč


Oboustranná60 zubůS dvoukomponentní rukojetíPro práci ve stísněných prostorech, s pracovním úhlem pouhých 6°DIN 3122/ISO 3315.

Objednací číslo G0435.002.515
Izolace Ne
Hmotnost 515
Průměr hlavice (mm) 40
Antimagnetický Ne
Délka 265
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 515
Průměr hlavice (mm) 40
Antimagnetický Ne
Délka 265
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 6
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Type 515-2K

Popis

Oboustranná60 zubůS dvoukomponentní rukojetíPro práci ve stísněných prostorech, s pracovním úhlem pouhých 6°DIN 3122/ISO 3315.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0435.002.515
EAN 4018754177844
UBB 500504176875
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 13231011
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.