text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
Ráčny
Všechny kategorie
Brands
Chemikálie a pásky
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
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Klíče
Ráčny & příslušenství
Ráčny
G0435.002.512
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
Stahlwille Páková reverzní ráčna 512 1/2 palce 36 zubů reverzní páka
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Reverzibilní36 zubůS dvoukomponentní rukojetíDIN 3122/ISO 3315
Plný popis
Objednací číslo
G0435.002.512
Izolace
Ne
Hmotnost
600
Průměr hlavice (mm)
41
Antimagnetický
Ne
Délka
265.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Hmotnost
600
Průměr hlavice (mm)
41
Antimagnetický
Ne
Délka
265.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Jiný
Velikost připojení
1/2 palce
Nevýbušnost
Ne
S rukojetí
Ano
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
12.5
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
10
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Zajištění zásuvky
Ne
Integrované odblokování
Ne
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Type
512-2K
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Reverzibilní36 zubůS dvoukomponentní rukojetíDIN 3122/ISO 3315
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0435.002.512
EAN
4018754177820
UBB
500504176610
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
13111010