text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Stahlwille Páková reverzní ráčna 415 1/4“ 22 zubů reverzní páka


Oboustranný22 zubůS dvoukomponentní rukojetíDIN 3122/ISO 3315

Objednací číslo G0435.002.415
Izolace Ne
Výška 20
Hmotnost 80
Průměr hlavice (mm) 22
Antimagnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 20
Hmotnost 80
Průměr hlavice (mm) 22
Antimagnetický Ne
Délka 117
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/4 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 16.5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Type 415-2K

Popis

Oboustranný22 zubůS dvoukomponentní rukojetíDIN 3122/ISO 3315

Čísla materiálu

Objednací číslo G0435.002.415
EAN 4018754177738
UBB 500504176206
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 11111010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.