text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
TOTAAL Boodschappenlijst CSI Algemeen
Všechny kategorie
Brands
Chemikálie a pásky
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
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Vrtání
Průbojníky
F6485.001.790
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
Ruko Děrovací sada 16,5-40,5 Sada 3K
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
F6485.001.790
S nástrojem
Ne
S pouzdrem/taškou
Ano
Počet děrovacích otvorů
5
Počet tažných šroubů
3
Velikosti děrovačů ISO
16 - 40
Velikosti razníků (mm)
16.5 - 40.5
Značka
Ruko
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
S nástrojem
Ne
S pouzdrem/taškou
Ano
Počet děrovacích otvorů
5
Počet tažných šroubů
3
Velikosti děrovačů ISO
16 - 40
Velikosti razníků (mm)
16.5 - 40.5
Značka
Ruko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
F6485.001.790
EAN
4007140087126
UBB
500503787565
UNSPSC
27112845
Výrobní číslo položky
109006K