text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Fabory Strojní rekonstrukce 221430 HSS Co5 Without treatment 9,0 MM

Popis

Ø D 9 mm L 125 mm l1 44 mm l 36 mm Weight 0,050 kg Even Teeth 6 Points Material efficient high-speed steel HSS. Left hand helix 7° with uniform spacing. Usage Machine reaming of holes in ferrous and non-ferrous metals, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Ø d h9 9,0 mm Tolerance H7

Čísla materiálu

Objednací číslo F0305.090.001
UBB 240207033368
UNSPSC 27112835
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.