text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Fabory Strojní rekonstrukce 221430 HSS Co5 Without treatment 6,0 MM

Objednací číslo F0305.060.001
D (mm)
Basic material HSS Co5
Značka Fabory
Coating Without treatment
Montážní tloušťka 26
Celková délka 93
Weight (g) 20

Specifikace

D (mm) 6
Basic material HSS Co5
Značka Fabory
Coating Without treatment
Montážní tloušťka 26
Celková délka 93
Weight (g) 20
Type 221430

Normy

DIN 212-B

Čísla materiálu

Objednací číslo F0305.060.001
UBB 240207033020
UNSPSC 27112835
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.