text.skipToContent text.skipToNavigation

WELL SOLDERING PEN WP-4


This soldering iron, operated using butane gas has infinitely variable temperature control. Recharged in seconds. Gas container capacity 63 m.l Easy-to-handle, requires no power cord or batteries and is electrically completely neutral (no peaks). Approx. temperature soldering tip: 300 – 530°C, hot air nozzles: 700°C, butane torch: 1300°C Consist of self-igniting gas soldering iron with tip 72-01-07, hot air nozzle 72-01-52, shrinking attachment 72-01-55, spanner and open wrench.

Objednací číslo C0490.607.499
Maximální teplota (°C) 1300
Značka Weller
Baleno po 1

Specifikace

Maximální teplota (°C) 1300
Značka Weller

Popis

Gas Operated Soldering Iron WP4 with Piezo Ignition

Čísla materiálu

Objednací číslo C0490.607.499
EAN 4003019002085
UBB 410237020996
UNSPSC 23271800
Výrobní číslo položky T0051607499
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.