text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Bosch Recipročních pila GSA 1100 E


Pila ocaska GSA 1100 E, Optimální výhled v každé pracovní situaci, Integrované diodové osvětlení pro lepší výhled na obrobek, Výkonný motor 1 100 W pro rychlý postup řezání, Kovový háček k zavěšení přístroje během přerušení práce, Bosch SDS pro rychlou a pohodlnou výměnu pilového plátku, Pogumovaná skříň převodovky pro bezpečné a příjemné uchopení, Příruční kufr (2 610 956 923), Pilový plátek na dřevo S 2345 X (2 608 654 403), Pilový plátek na kov S 123 XF (2 608 654 416)

Objednací číslo B4525.000.025
Šířka 90
Výška 160
Hmotnost 3.6
Zdvih (mm) 28
Napětí (V) 230
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 90
Výška 160
Hmotnost 3.6
Zdvih (mm) 28
Napětí (V) 230
Délka 480
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1100
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 230
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 2700
Hloubka řezu v plechu (400 N/mm²) (mm) 20
Značka Bosch

Popis

Reciprocating Saw GSA 1100 E, The convenient tool with the fastest saw blade changes, Bosch SDS System for convenient and fast saw blade changing, Highest power to weight ratio, Fastest cutting in the widest variety of materials – optimised orbital action and SPM for most materials, Carrying case (2 610 956 923), 1 x reciprocating saw blade S 2345 X, Progressor for Wood (available separately as set of 2: 2 608 654 403), 1 x reciprocating saw blade S 123 XF, Progressor for Metal (available separately as set of 2: 2 608 654 416)

Čísla materiálu

Objednací číslo B4525.000.025
EAN 3165140508469
UBB 500577199457
UNSPSC 27111508
Výrobní číslo položky 060164C800
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.