text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Bosch Cirkulárka GKS 65 GCE+LBOXX


Objednací číslo B4510.000.120
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1800
Hmotnost stroje (kg) 5.2
Hloubka řezu (90°) (mm) 65
Hloubka řezu (45°) (mm) 48
Průměr pilového kotouče (mm) 190
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1800
Hmotnost stroje (kg) 5.2
Hloubka řezu (90°) (mm) 65
Hloubka řezu (45°) (mm) 48
Průměr pilového kotouče (mm) 190
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Volnoběžné otáčky (1/min) 5000
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo B4510.000.120
EAN 3165140607636
UBB 500613323889
UNSPSC 23231200
Výrobní číslo položky 0601668901
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.