text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Bosch Vykružovačka GST 90 BE IN KOFFER


Objednací číslo B4500.000.060
Napětí (V) 230
Délka 2500
Jmenovitá spotřeba energie (W) 650
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 90
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 500
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 230
Délka 2500
Jmenovitá spotřeba energie (W) 650
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 90
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 500
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo B4500.000.060
EAN 3165140602839
UBB 500574078142
UNSPSC 27111508
Výrobní číslo položky 060158F000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.