Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
B4365.000.020
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
Bosch Příklepová vrtačka GBH 5-40 DCE
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4365.000.020
Výška
260
Napětí (V)
230
Délka
485
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1150
Hmotnost stroje (kg)
6.8
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm)
40
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
8.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
260
Napětí (V)
230
Délka
485
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1150
Hmotnost stroje (kg)
6.8
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm)
40
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
8.8
Max. počet zdvihů (1/min)
3050
Volnoběžné otáčky (1/min)
340
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4365.000.020
EAN
3165140461214
UBB
500504557298
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
0611264000