Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
B4350.000.075
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
Bosch Příklepová vrtačka GBH 2-23 REA
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4350.000.075
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
710
Hmotnost stroje (kg)
3.6
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
3
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
32
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
710
Hmotnost stroje (kg)
3.6
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
3
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
32
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm)
23
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm)
68
Max. počet zdvihů (1/min)
4400
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4350.000.075
EAN
3165140435222
UBB
500504035881
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
0611250500