Mantje
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
Vrtací a bourací kladiva
B4320.000.055
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
Bosch Příklepová vrtačka GSB 19-2 RE
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4320.000.055
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
850
Hmotnost stroje (kg)
2.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
850
Hmotnost stroje (kg)
2.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
25
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
40
Max. točivý moment (Nm)
36
Zasunutí nástroje
Jiný
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm)
15
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm)
20
Výstupní výkon (W)
430
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
20
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
15
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
1000
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
3000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4320.000.055
EAN
3165140519335
UBB
500570630052
UNSPSC
23101502
Výrobní číslo položky
060117B500