Vrtací a bourací kladiva
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
Vrtací a bourací kladiva
B4320.000.005
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
Bosch Příklepová vrtačka GSB13REAUTOLOCK
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4320.000.005
Výška
180
Napětí (V)
230
Délka
266
Jmenovitá spotřeba energie (W)
600
Hmotnost stroje (kg)
1.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
180
Napětí (V)
230
Délka
266
Jmenovitá spotřeba energie (W)
600
Hmotnost stroje (kg)
1.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
25
Max. točivý moment (Nm)
1.8
Zasunutí nástroje
Jiný
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm)
13
Výstupní výkon (W)
301
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
15
Max. počet zdvihů (1/min)
44800
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
2800
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4320.000.005
EAN
3165140371902
UBB
500505900877
UNSPSC
23101502
Výrobní číslo položky
0601217100