Test catalogus aantal
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
Vrtačky
Vrtací šroubováky
B4300.000.070
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
Vrtačka Bosch GBM 10 RE GBM 10 RE
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4300.000.070
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
600
Hmotnost stroje (kg)
1.7
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
25
Max. točivý moment (Nm)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
600
Hmotnost stroje (kg)
1.7
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
25
Max. točivý moment (Nm)
20
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min)
1676
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
2600
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4300.000.070
EAN
3165140485968
UBB
500570636331
UNSPSC
23101502
Výrobní číslo položky
0601473600