text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Akumulátorový rázový utahovák Bosch GDR 10,8-LI 2X2,0

Objednací číslo B4025.002.020
Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Max. točivý moment (Nm) 105
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 3100
Volnoběžné otáčky (1/min) 2600

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Max. točivý moment (Nm) 105
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 3100
Volnoběžné otáčky (1/min) 2600
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo B4025.002.020
EAN 3165140727440
UBB 500618383920
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06019A6977
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.