text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Bosch Aku Vrtačka GSR 10,8-2-LI 2X2,0

Objednací číslo B4010.002.050
Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 19

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 19
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 19
Max. točivý moment (Nm) 15
Nastavení točivého momentu (Nm) 15
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1300
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo B4010.002.050
UBB 500618383193
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 0601868109
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.