text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
Řezné kotouče
Všechny kategorie
Brands
Chemikálie a pásky
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
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Řezání a broušení
Řezné kotouče
9O033752
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
3M Řezný kotouč 65512 T41 125X1X22MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9O033752
Použití
Řezání
Tvar
Flat
Tloušťka (mm)
1
Maximální počet otáček (1/min)
20000
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
60
Vhodné pro kov
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Flat
Tloušťka (mm)
1
Maximální počet otáček (1/min)
20000
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
60
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Keramika
Značka
3M
Model
Flat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9O033752
EAN
5902658655128
UBB
500634211485
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
7100094901