text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
My Favorites
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
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
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Chemikálie a pásky
Tmely
Závitová těsnění
90005.577.050
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
Loctite 577 Tmel na závity žlutý 577-50 ml
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
90005.577.050
Objem (ml)
Barva
Yellow
Maximální teplota (°C)
150
Fyzická forma
Kapalina
Teplota tání (°C)
-55°C to +150°C
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Objem (ml)
50
Barva
Yellow
Maximální teplota (°C)
150
Fyzická forma
Kapalina
Teplota tání (°C)
-55°C to +150°C
Viskozita (Pa-s)
16,000 – 33,000 mPa·s
Značka
Loctite
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Technické údaje: Maximální průměr potrubí 3". Rozsah pracovních teplot: -50°C až +150°C. Pevnost: nízká. Vytvrzení: anaerobní. Moment povolení 11 Nm. P1 NSF Reg. No.: 123001. DVGW schválení, zkoušeno dle EN 751-1, NG-5146AR0621. WRAS schválení BS 6920: 0711506.
Čísla materiálu
Objednací číslo
90005.577.050
EAN
4033267222300
UBB
500572612520
UNSPSC
31201700
Výrobní číslo položky
234560
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce