text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Loctite Zajištění závitů 2701 zelená 50ml


Technická data: Velikost závitu až do M20. Pevnost: vysoká. Moment odtržení na závitu M10: 20 Nm. Rozsah provozních teplot: -55 °C až +150 °C.

Objednací číslo 90002.701.050
Objem (ml)
Barva Zelená
Barva Zelená
Použití Jiný
Balení Tube
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 50
Barva Zelená
Barva Zelená
Použití Jiný
Balení Tube
Doba zpracování 600 - 600
Vodotěsný Ne
Maximální teplota (°C) 150
Proces vytvrzování Jiný
Transparentní Ne
Se štětcem Ne
Vodou ředitelná Ne
Fyzická forma Kapalina
Teplota tání (°C) -55 - 150
Hotový Ano
Viskozita (Pa-s) 0.7
Značka Loctite

Čísla materiálu

Objednací číslo 90002.701.050
EAN 5010266191492
UBB 950570050357
UNSPSC 85214003
Výrobní číslo položky 135281
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.