text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Loctite Zajištění závitů 270 Zelená 270-250ml


Technická data: Velikost závitu až do M20. Pevnost: vysoká. Moment odtržení na závitu M10: 33 Nm. Rozsah provozních teplot: -55 °C až +180 °C. P1 NSF Reg. No.: 123006.

Objednací číslo 90002.270.250
Objem (ml)
Barva Zelená
Barva Zelená
Použití Jiný
Balení Tube
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 250
Barva Zelená
Barva Zelená
Použití Jiný
Balení Tube
Doba zpracování 600 - 600
Vodotěsný Ne
Maximální teplota (°C) 180
Proces vytvrzování Jiný
Transparentní Ne
Se štětcem Ne
Vodou ředitelná Ne
Fyzická forma Kapalina
Teplota tání (°C) -55 - 180
Hotový Ano
Viskozita (Pa-s) 0.5
Značka Loctite

Popis

Vhodné pro všechny kovové závity včetně nerezové oceli, hliníku, povlakovaných kovů a povlaků bez chrómu. Produkt nabízí větší toleranci k mírně zamaštěným povrchům. Vytvrzuje i na povrchu, který je mírně znečištěn různými oleji, mazivy, řeznými, protikorozními a ochrannými kapalinami. Vhodný pro trvalé upěvňování svorníků v tělese motoru a matice na svorníkách čerpadel. Používá se v případě, že není vyžadováno pravidelné povolování. P1 NSF Reg. No.: 123006.

Čísla materiálu

Objednací číslo 90002.270.250
EAN 5010266000893
UBB 950570004404
UNSPSC 85214003
Výrobní číslo položky 1335906
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.