text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Loctite Zajištění závitů 222 Purple 50ml


Technická data: Velikost závitu až do M36. Pevnost: nízká. Moment odtržení na závitu M10: 6 Nm. Rozsah provozních teplot: -55 °C až +150 °C.

Objednací číslo 90002.222.050
Objem (ml)
Barva Jiný
Použití Jiný
Balení Tube
Doba zpracování 900 - 900
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 50
Barva Jiný
Použití Jiný
Balení Tube
Doba zpracování 900 - 900
Vodotěsný Ne
Maximální teplota (°C) 150
Proces vytvrzování Jiný
Transparentní Ne
Se štětcem Ne
Vodou ředitelná Ne
Fyzická forma Kapalina
Teplota tání (°C) -55 - 150
Hotový Ano
Viskozita (Pa-s) 900 – 1,500 mPa·s
Značka Loctite

Čísla materiálu

Objednací číslo 90002.222.050
EAN 3255460222340
UBB 950570000105
UNSPSC 85214003
Výrobní číslo položky 195743
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.