text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA RAP UNI BITHOLD 889/4/11/4"X75MM


889/4/1 Univerzální držák bitů Rapidaptor, 1/4", x 75 mmUniverzální držák Rapidaptor pro bity s vnějším šestihranem 1/4", podle DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173). Rapidaptor umožňuje montáž bitů bez použití objímky. Bit se vyjme pouhým zatlačením dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, a to i jednou rukou. Silný permanentní magnet bity pevně drží. Šest

Objednací číslo 81619.052.625
Délka 75
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Délka 75
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
Model 889/4/1

Popis

889/4/1 Univerzální držák bitů Rapidaptor, 1/4", x 75 mmUniverzální držák Rapidaptor pro bity s vnějším šestihranem 1/4", podle DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173). Rapidaptor umožňuje montáž bitů bez použití objímky. Bit se vyjme pouhým zatlačením dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, a to i jednou rukou. Silný permanentní magnet bity pevně drží. Šestihran 1/4",, vhodný pro šroubovací stroje s montáží podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81619.052.625
EAN 4013288098016
UBB 500503941675
UNSPSC 41106401
Výrobní číslo položky 05052503001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.