text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 30 x 25 073316 2 kusy

Objednací číslo 81612.030.025
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Balení Držák
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Balení Držák
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů Torx 2
Počet bitů celkem 2
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera

Čísla materiálu

Objednací číslo 81612.030.025
EAN 4013288029171
UBB 241232002147
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073316001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.