text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 20 x 25 073314 2 kusy


867/1 SB TORX® bity, TX 20 x 25 mm, 2 kusy 2x 867/1 TORX® bity: TX 20 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX PLUS®. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 81612.020.025
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Balení Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 20
Šroubový systém Jiný
Balení Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů Torx 2
Počet bitů celkem 2
S magnetickým držákem Ne
S ráčnou na bity Ne
Oboustranný Ne
S rukojetí Ano
Značka Wera
Model 867/1Z SB

Popis

867/1 SB TORX® bity, TX 20 x 25 mm, 2 kusy 2x 867/1 TORX® bity: TX 20 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX PLUS®. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81612.020.025
EAN 4013288029157
UBB 241232001982
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073314001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.