text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Wera Bit Pozidriv 855/1 Z SB SiS 3 x 25 2ST 073310 2 kusy

Objednací číslo 81608.003.025
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů celkem 2
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera

Čísla materiálu

Objednací číslo 81608.003.025
EAN 4013288029119
UBB 240233000076
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073310001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.