text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Wera Bit 869/4 M SW5,5/65 060210


869/4 M Matice, magnetické, 5,5 x 65 mmMetrické matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81594.055.065
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 5.5
Délka 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 5.5
Délka 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Rozměry (mm) 5.5
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera

Popis

869/4 M Matice, magnetické, 5,5 x 65 mmMetrické matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81594.055.065
EAN 4013288016652
UBB 425232903467
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060210001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.