text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Válcový vrták kuželový DIN 345 N HSS Co 20,0 MM

Objednací číslo 7J942993
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 140
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 238
Průměr vrtáku (mm) 20
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 140
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 7J942993
EAN 4007140123060
UBB 500512786335
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 204200E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.