text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

3M Fíbrový kotouč 566A 125MM P120


Klopový kotouč 3M™ 566A poskytuje univerzální jednokotoučový systém pro aplikace v kovovýrobě, kde je vyžadována odolnost pro broušení střední hmotnosti, odstraňování malých svarů, dokončovací práce a přípravu povrchu. Naše kotouče 566A jsou určeny pro použití s úhlovou bruskou a poskytují řešení pro broušení a míchání v jednom kroku. použijte kotouč 3M

Objednací číslo 6C126265
Průměr 125
Typ Disk
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle FEPA 120
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 125
Typ Disk
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle FEPA 120
Značka 3M
Model 566A

Popis

Klopový kotouč 3M™ 566A poskytuje univerzální jednokotoučový systém pro aplikace v kovovýrobě, kde je vyžadována odolnost pro broušení střední hmotnosti, odstraňování malých svarů, dokončovací práce a přípravu povrchu. Naše kotouče 566A jsou určeny pro použití s úhlovou bruskou a poskytují řešení pro broušení a míchání v jednom kroku. použijte kotouč 3M™ Flap Disc 566A se samoostřícím oxidem hlinitým zirkonem, který poskytuje lepší životnost a vyšší řezný výkon než oxid hlinitý. Naše kotouče 566A, provozované na pravoúhlé brusce, představují jednostupňový systém broušení a míchání. Silná podložka z polyesteru a bavlny o hmotnosti Y nabízí flexibilitu a podporuje rychlý řez při broušení a dokončování pod středním až vysokým tlakem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C126265
EAN 5902658650406
UBB 500634249022
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65040
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.