text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

KNIP PACKAGE COBRA 365 MM


Sada KNIPEX Cobra® Atraktivní prodejní balení s perforací podle normy Euro. Nářadí v plastovém hlubokotažném zásobníku s průhledným víkem. Rozměry (š x v x h): Kleště šedé atramentizované, rukojeti s protiskluzovým plastovým povrchem. samoobslužná karta/blistr. Obsah: Obsahuje: 1 x 87 01 180 Kleště na vodní čerpadla Knipex Cobra® High-Tech (180 mm), 1 x

Objednací číslo 5K158294
Balení Jiný
Celkový počet nástrojů 3
Počet kleští na vodní čerpadla 3
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Balení Jiný
Celkový počet nástrojů 3
Počet kleští na vodní čerpadla 3
Značka Knipex

Popis

Sada KNIPEX Cobra® Atraktivní prodejní balení s perforací podle normy Euro. Nářadí v plastovém hlubokotažném zásobníku s průhledným víkem. Rozměry (š x v x h): Kleště šedé atramentizované, rukojeti s protiskluzovým plastovým povrchem. samoobslužná karta/blistr. Obsah: Obsahuje: 1 x 87 01 180 Kleště na vodní čerpadla Knipex Cobra® High-Tech (180 mm), 1 x 87 01 250 Kleště na vodní čerpadla Knipex Cobra® High-Tech (250 mm), 1 x 87 01 300 Kleště na vodní čerpadla KNIPEX Cobra® High-Tech (300 mm),

Čísla materiálu

Objednací číslo 5K158294
EAN 4003773074793
UBB 500513361591
UNSPSC 27112137
Výrobní číslo položky 00 20 09 V02
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.