text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

3M Cubitron Řezný kotouč T41 115X1.6X22MM

Objednací číslo 3Y755562
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro kov Ano

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Keramika
Značka 3M
Model Flat

Popis

Řezný kotouč 3M™ Cubitron™ II obsahuje přesná keramická zrna 3M pro mimořádně rychlé řezání a dlouhou životnost kotouče pro použití na téměř všechny materiály. Naše řezné kotouče překonávají ostatní kotouče jak výkonem, tak i životností a přinášejí výrazné zvýšení produktivity. 3M™ Cubitron™ II řezný kotouč použijte pro mimořádně ostrý a rychlý řez, který vydrží mnohem déle než jiné kotouče. Naše řezné kotouče se obvykle používají k řezání kovů, jako jsou plechy autoklempířských nebo lodních vozidel, trubky z nerezové oceli, výfukové potrubí, svorky a zrezivělé spojovací prvky. tyto kotouče obsahují přesné tvarované zrno 3M, které se formuje do trojúhelníkových hrotů, které kov spíše řežou, než aby ho drásaly nebo oraly jako tradiční brusiva. Tyto hroty se při lámání neustále samy ostří a vytvářejí extrémně rychlý řez. Tím se snižuje zahřívání způsobené třením, čímž se omezuje vznik trhlin způsobených teplem a změna barvy.Výrobky Cubitron II mají výrazně delší životnost než jejich konvenční keramické protějšky, což zajišťuje vysoký výkon ve výrobních aplikacích.Řezné kotouče se připevňují k řeznému nástroji (prodává se samostatně) a z důvodu bezpečnosti se musí vždy používat s ochranným krytem kotouče.Kotouče musí mít maximální provozní rychlost větší nebo rovnou maximální rychlosti použitého elektrického nástroje a musí se používat s ochranným krytem kotouče, který odpovídá velikosti řezného kotouče.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Y755562
EAN 5902658654541
UBB 500634210800
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65454
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.