text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
Slijpschijven
Všechny kategorie
Brands
Chemikálie a pásky
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
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
1E232700
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
3M Cubitron™ II Řezný kotouč T41 125X1,6X22MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1E232700
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
1.6
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
36
Vhodné pro litinové trubky
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
1.6
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
36
Vhodné pro litinové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Keramika
Značka
3M
Model
Flat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1E232700
EAN
5902658654558
UBB
500634211220
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
65455